山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70178414
品番
AD-3245-L
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)
82
材質/仕上
アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
110
取付方式
工事
奥行(mm)
500
電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
250
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.8
光源寿命
4000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
201
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当