山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70178606
品番
BD-2171-L
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
正方形のブラケット。
白色塗装の鋼を使用。
白熱灯40W相当。
非調光。
2700K・Ra80。
材質/仕上
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
口金
E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×120
色温度(K)
2700
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74
LED
LED電球
光束(Lm)
311
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当