シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178649 品番 CI-4265
参考基準価格(税別)¥364,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

シルバーアレンジメント。
重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。
本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。

適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造) 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア) 質量(kg)6.1 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 消費電力(W)240(40W形×6) 口金E17 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818 ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス) 電球シャンデリア球(クリア) 適用畳数4.5〜6畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする