取付方式取付簡易型
適用畳数〜4.5畳
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
口金E26
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
幅(Φmm)460
質量(kg)3
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)
電圧(V)100専用
定格光束(Lm)2712
消費電力(W)31.2
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40,000時間
高さ(mm)220
光源色電球色
調光の可否否