シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178773 品番 CD-4285-L
参考基準価格(税別)¥163,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ダークな色使いとシンプルなディテール、モダンでフォーマルな印象。
ヘアライン仕上げのアームと取付け部は渋く抑えた輝きで、ダークオーク色の天然木が落ち着いた印象を深めています。
シンプルなディテールから生まれる凛とした表情が空間と呼応し、お部屋を一段と引き立てます。
取付簡単。

取付方式取付簡易型 適用畳数〜14畳 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 口金E26 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 幅(Φmm)670 質量(kg)7.3 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し) 電圧(V)100専用 定格光束(Lm)5424 消費電力(W)62.4 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40,000時間 高さ(mm)220 光源色電球色 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする