山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70178789
品番
CD-4286-L
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ひかえめな華やかさ。
斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。
シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
取付方式
取付簡易型
適用畳数
〜4.5畳
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
口金
E26
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
適合
【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
幅(Φmm)
545
質量(kg)
2.7
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
電圧(V)
100専用
定格光束(Lm)
2508
消費電力(W)
31.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.4
光源寿命
40,000時間
高さ(mm)
220
光源色
電球色
調光の可否
否