3/22より値下げ!現場を応援

CD-4291-L シャンデリア 山田照明 70178834 CD-4291-L シャンデリア 山田照明 70178834

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178834 品番 CD-4291-L
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別) 値下げ
72,980

可憐でフェミニンなガラスグローブ。
花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。
スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。
濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。
アームは黒に近い濃茶色。
日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し) 質量(kg)8.2 高さ(mm)290 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 消費電力(W)62.4 口金E26 色温度(K)2700 幅(Φmm)760 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5048 調光の可否 適用畳数〜12畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする