シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178999 品番 CD-4322-L
参考基準価格(税別)¥198,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

きわめてシンプルに。
無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。
計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。
シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。

取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 従来光源白熱240W相当 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 幅(Φmm)550 質量(kg)6.7 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し) 電圧(V)100専用 定格光束(Lm)2148 消費電力(W)25.2 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40,000時間 高さ(mm)320 光源色電球色 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする