山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70179053
品番
CD-4328-L
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。
シックで大人の品位を感じさせます。
適合
【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W
材質/仕上
鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し)
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
315
取付方式
取付簡易型
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
46.8
口金
E26
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
720
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
光源寿命
40,000時間
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3690
調光の可否
否
適用畳数
〜8畳