DN-3089 ダウンライト 山田照明 70179105

DN-3089 ダウンライト 山田照明 70179105
DN-3089 ダウンライト 山田照明 70179105

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)7.8
光源色電球色
内容量1個注文コード70179105品番DN-3089
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。
多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。
電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(EFA25形・EFD25形)材質/仕上バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)193幅(Φmm)137光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.5LEDLED電球光束(Lm)433配光角度(°)72適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA25形・EFD25形出しろ(mm)4演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源白熱60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする