ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70179114 品番 DN-3090
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。
多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。
電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)・岩崎:JDR110V60WUV/WK/H/E17 材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)6.1 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)166 幅(Φmm)115 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.3 LEDLED電球 光束(Lm)344 配光角度(°)58 適合ランプLDA6L-H-E17/S/60W(東芝)・LDA6N-H-E17/S/50W/2(東芝)・LDA6-E17(パナソニック)・EFA15形・EFD15形・JDR110V60WUV/WK/H/E17(岩崎) 出しろ(mm)3 調光方式位相調光 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱60W相当

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする