適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)
材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)148
幅(Φmm)114
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
LEDLED電球
耐水性防湿
光束(Lm)332
配光角度(°)65
適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形
出しろ(mm)5
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱60W相当