山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70179254
品番
DD-3170-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
138
幅(Φmm)
113
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.8
LED
LED電球
光束(Lm)
573
配光角度(°)
69
出しろ(mm)
3.5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当