ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70179297 品番 DD-3173-N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

交換型ダウンライト POD4シリーズ。
ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。
断熱施工高気密SB形。
断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。
断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。
通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。
気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。

仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形 埋込穴(Φmm)125 配光角度(°)62 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 従来光源FHT16W相当 幅(Φmm)137 質量(kg)0.5 材質/仕上トリム・コーン:鋼(白色塗装) 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 適合ランプ東芝製LDF5N-H-GX53/500 出しろ(mm)3 埋め込み深さ(mm)80 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 光束(Lm)521 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする