ダウンライト・軒下照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 注文コード70179358 品番DD-3216-L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

一粒のLEDで美しい光を追求。
LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。
グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.8 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)163 幅(Φmm)133 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.8 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)1944 配光角度(°)41 出しろ(mm)4 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする