材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)2
電圧(V)100〜242
消費電力(W)63
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)248
幅(Φmm)168
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)5184
配光角度(°)45
出しろ(mm)7
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否可
従来光源FHT42W×2相当