ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70179455 品番DN-3299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

これまでの口金をそのまま利用してLED電球に対応した商品。

適合【使用可能ランプ】E17クリプトン球(ホワイト)PS60W形 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧(V)100専用 消費電力(W)6.1 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)121 幅(Φmm)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.6 LEDLED電球 光束(Lm)504 配光角度(°)67 適合ランプLDA6L-H-E17/S/60W(東芝)・LDA6N-H-E17/S/50W/2(東芝)・LDA6-E17/D(東芝)・LDA6-E17(パナソニック)・LDA6-E17/D(パナソニック)・E17クリプトン球(ホワイト)PS60W形 出しろ(mm)2 調光方式位相調光 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする