ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70179489 品番DN-3440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

これまでの口金をそのまま利用してLED電球に対応した商品。

適合【使用可能ランプ】JDR110V65W/K5・LDR8シリーズ(Soraa) 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)5.9 口金E11 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)140 幅(Φmm)112 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 LEDLED電球 光束(Lm)450 適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC・LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC 出しろ(mm)4.5 調光方式位相調光 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする