ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70179525 品番DN-3458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

これまでの口金をそのまま利用してLED電球に対応した商品。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)186 幅(Φmm)112 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57 LEDLED電球 光束(Lm)816 配光角度(°)65 適合ランプLDA14D-G/K100/W(パナソニック)・LDA14L-G/K100/W(パナソニック)・LDA16-G/100W(東芝) 出しろ(mm)4.5 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする