ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70179559 品番 DD-3346-N
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
光の陰影を際立たせるデザイン。
コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ) 質量(kg)0.7 電圧(V)100/200/100〜242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 対応EcoSystem 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)133 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 LEDLED一体型 光束(Lm)2902 配光角度(°)83 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする