ホスピタルライト・ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70179586 品番 DD-3360-W
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。
患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。
反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。
グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)169 幅(Φmm)133 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)20 LEDLED一体型 光束(Lm)600 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする