埋込穴(Φmm)125
色温度(K)4000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
対応EcoSystem
幅(Φmm)133
質量(kg)0.8
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
電圧(V)100/200/100〜242
電源別置
消費電力(W)30
エネルギー消費効率(Lm/W)55.5
出しろ(mm)2
埋め込み深さ(mm)169
定格寿命(時間)40000
光源色白色
光束(Lm)1666
調光の可否可