ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70179866 品番 DD-3439-N
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。

埋込穴(Φmm)150 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 幅(Φmm)168 質量(kg)2.1 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 電圧(V)100〜242 電源別置 消費電力(W)63 エネルギー消費効率(Lm/W)51.2 出しろ(mm)5 埋め込み深さ(mm)249 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 光束(Lm)3226 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする