ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード70180058 品番DN-3475
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は光源色など7種類から選べます 他の種類を見る

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。
こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。
交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。
工具は一切不要。
オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。

適合【使用可能】LDA4L(N)-H-E17/S/40W(東芝) 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 電圧(V)100専用 消費電力(W)6.1 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)121 幅(Φmm)82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 LEDLED電球 光束(Lm)393 配光角度(°)33 適合ランプ東芝製LDA6N-H-E17/S/60W・LDA6L-H-E17/S/50W/2 出しろ(mm)1.5 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源白熱50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする