3/22より値下げ!現場を応援

DN-3483 ダウンライト 山田照明 70180103 DN-3483 ダウンライト 山田照明 70180103

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード70180103 品番DN-3483
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別) 値下げ
7,598
この商品は光源色など7種類から選べます 他の種類を見る

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。
こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。
交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。
工具は一切不要。
オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。

適合【使用可能】LDR6L-M(W)-E11/D2(東芝)・LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)・LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ・LDR8シリーズ(Soraa) 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.3 電圧(V)100専用 消費電力(W)6.4 口金E11 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)102 幅(Φmm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.7 LEDLED電球 光束(Lm)395 配光角度(°)18 適合ランプ東芝製LDR6L-M(W)-E11/D2 出しろ(mm)1.5 調光方式位相調光 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする