ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70180128 品番DN-3486
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6981,198

ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。
対応ランプはボール電球型です。
白熱灯60W相当です。

適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝) 材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装) 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)138 幅(Φmm)165 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 LEDLED電球 光束(Lm)705 適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W 出しろ(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする