材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)
質量(kg)0.5
電圧(V)100〜242
消費電力(W)7
定格寿命(時間)40000
センサー人感センサ
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
幅(Φmm)82
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.4
LEDLED一体型
光束(Lm)451
配光角度(°)43
出しろ(mm)1.5
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)140
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン35W相当