曜日別特売
DD-3487-WW ダウンライト 人感センサ付 山田照明 70180164

DD-3487-WW ダウンライト 人感センサ付 山田照明 70180164
DD-3487-WW ダウンライト 人感センサ付 山田照明 70180164

ダウンライト 人感センサ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)7
光源色温白色
内容量1個注文コード70180164品番DD-3487-WW
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。
人を感知してソフトスタート。
離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。
使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。
そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000センサー人感センサ色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.6LEDLED一体型光束(Lm)508配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140調光の可否従来光源ダイクロハロゲン35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする