ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)2700 光束(Lm)1862 注文コード70180225 品番DD-3490-LL
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は光源色・色温度・光束など49種類から選べます 他の種類を見る

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)102 幅(Φmm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.9 LEDLED一体型 光束(Lm)1862 配光角度(°)56 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする