材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.5
電圧(V)100〜242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)102
幅(Φmm)82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
LEDLED一体型
光束(Lm)2014
配光角度(°)56
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)130/150
調光の可否可
従来光源FHT32W相当