ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 色温度(K)5000 光束(Lm)1922 注文コード70180286 品番DD-3491-N
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は光源色・色温度・光束など49種類から選べます 他の種類を見る

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.5 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)108 幅(Φmm)82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 LEDLED一体型 光束(Lm)1922 配光角度(°)65 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)130/150 調光の可否 従来光源FHT32W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする