ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)3000 光束(Lm)2754 注文コード70181187 品番DD-3502-L
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は光源色・色温度・光束など41種類から選べます 他の種類を見る

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 配光角度(°)48 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 質量(kg)0.7 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 電圧(V)100〜242 電源別置 消費電力(W)28 エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 出しろ(mm)1.5 埋め込み深さ(mm)97 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 光束(Lm)2754 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする