材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
質量(kg)0.7
電圧(V)100〜242
消費電力(W)28
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)140
幅(Φmm)108
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.3
LEDLED一体型
光束(Lm)1605
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
調光の可否可
従来光源FHT42W相当