ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70181564 品番 DD-3509-W
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル 質量(kg)0.7 電圧(V)100〜242 消費電力(W)28 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)140 幅(Φmm)108 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.7 LEDLED一体型 光束(Lm)1588 出しろ(mm)1.5 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 調光の可否 従来光源FHT42W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする