耐水性防雨
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
配光角度(°)46
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
質量(kg)0.7
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100〜242
電源別置
消費電力(W)28
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
出しろ(mm)3.5
埋め込み深さ(mm)118
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
光束(Lm)2030
調光の可否可