山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70181704
品番
DD-3512-N
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上
本体:鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
28
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
90
幅(Φmm)
122
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.5
LED
LED一体型
光束(Lm)
1835
配光角度(°)
60
出しろ(mm)
1.6
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
調光の可否
可
従来光源
FHT42W相当