曜日別特売
DD-3523-LL ダウンライト 山田照明 70181869

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)27
エネルギー消費効率(Lm/W)30.4
内容量1個注文コード70181869品番DD-3523-LL
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125配光角度(°)27色温度(K)2700演色指数(Ra)97LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.8材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28エネルギー消費効率(Lm/W)30.4出しろ(mm)1.5埋め込み深さ(mm)155定格寿命(時間)40000光源色電球色光束(Lm)852調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする