軒下ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 電圧(V)100〜242 色温度(K)2700 注文コード70182063 品番DD-3583-LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光源色・電圧・色温度など25種類から選べます 他の種類を見る

軒下のあかりも、あくまでも上質に。
従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 高さ(mm)102.5 電圧(V)100〜242 消費電力(W)10.3 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)481 配光角度(°)29 出しろ(mm)2.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする