DD-3585-N 軒下ダウンライト 山田照明 70182176

軒下ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色注文コード70182176品番DD-3585-N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軒下のあかりも、あくまでも上質に。
従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2高さ(mm)102.5電圧(V)100~242消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)5000幅(Φmm)58光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)12.7LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)131配光角度(°)10出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否従来光源ダイクロハロゲン40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする