山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ダウンライト
軒下ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
電圧(V)
100〜240
色温度(K)
3000
注文コード
70182255
品番
DD-3587-L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・電圧・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
軒下のあかりも、あくまでも上質に。
従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上
トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
105
電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
10.3
電源
別置
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
58
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.6
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
367
出しろ(mm)
2.2
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
150
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当