山田照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
白色
色温度(K)
4000
光束(Lm)
604
注文コード
70182386
品番
DD-3575-W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・光束
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極小の光がつくるシャープな空間。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
150
配光角度(°)
29
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
LED
LED一体型
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
調光方式
PWM
幅(Φmm)
58
質量(kg)
0.2
材質/仕上
トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)
電圧(V)
100~240
電源
別置
消費電力(W)
10.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.6
出しろ(mm)
1.2
高さ(mm)
99
定格寿命(時間)
40000
光源色
白色
光束(Lm)
604
調光の可否
可