ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)2700 光束(Lm)560 注文コード70182413 品番DD-3576-LL
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光源色・色温度・光束など44種類から選べます 他の種類を見る

極小の光がつくるシャープな空間。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。

埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 配光角度(°)52 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)58 質量(kg)0.2 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 電圧(V)100〜240 電源別置 消費電力(W)10.3 エネルギー消費効率(Lm/W)54.3 出しろ(mm)1.2 高さ(mm)99 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 光束(Lm)560 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする