曜日別特売
DD-3579-LL ダウンライト 山田照明 70182553

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色色温度(K)2700光束(Lm)120注文コード70182553品番DD-3579-LL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

極小の光がつくるシャープな空間。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。

埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150配光角度(°)10色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン40W相当調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3エネルギー消費効率(Lm/W)11.6出しろ(mm)1.2高さ(mm)110定格寿命(時間)40000光源色電球色光束(Lm)120調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする