埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
配光角度(°)10
色温度(K)3500
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン40W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)58
質量(kg)0.2
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)
電圧(V)100〜240
電源別置
消費電力(W)10.3
エネルギー消費効率(Lm/W)12.6
出しろ(mm)1.2
高さ(mm)110
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
光束(Lm)130
調光の可否可