山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
色温度(K)
3000
光束(Lm)
367
注文コード
70182693
品番
DD-3582-L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・光束
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極小の光がつくるシャープな空間。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
150
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
LED
LED一体型
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
調光方式
PWM
幅(Φmm)
58
質量(kg)
0.2
材質/仕上
トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
電圧(V)
100〜240
電源
別置
消費電力(W)
10.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.6
出しろ(mm)
1.2
高さ(mm)
106
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色
光束(Lm)
367
調光の可否
可