スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182833 品番FD-4172-L
参考基準価格(税別)¥207,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。
しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。
独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。

幅(mm)290×530 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト) 質量(kg)7 高さ(mm)1600 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1464 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする