山田照明
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70182876
品番
FD-4175-L
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。
シリンダーの直線的なイメージ。
様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。
シャープでモダンな空間演出に最適。
点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式
置き型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
LED電球
従来光源
クリプトン40W相当
口金
E17
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
幅(mm)
220×220・セード:100
質量(kg)
5.7
材質/仕上
鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)
点灯方式
フットスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
光源寿命
40000
高さ(mm)
1700
光源色
電球色
光束(Lm)
358
調光の可否
否