スタンド(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182885 品番FD-4190-L
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。
高さ1570mm、白熱灯100W相当。
非調光、2700K、Ra80です。

材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)6.5 直径(Φmm)ベース347・セード:450 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1594 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする