スタンド(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182894 品番FD-4191-L
参考基準価格(税別)¥128,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。
高さ1570mm、白熱灯100W相当。
非調光、2700K、Ra80です。

幅(mm)760・ベース:347・セード:450 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材) 質量(kg)8.7 高さ(mm)1570 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする