取付方式置き型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源白熱40W相当
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
質量(kg)0.8
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)
点灯方式ON/OFFスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
光源寿命40000
高さ(mm)400
直径(Φmm)ベース:120・セード:90
光源色電球色
光束(Lm)346
調光の可否否